モノタロウ

ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚

ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚 - モノタロウペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚 - モノタロウペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚 - モノタロウペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚 - モノタロウ
(27件のレビュー)

スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951285
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319

用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)質量(kg)1.2材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)330細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応内容量1台
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※紙の裁断以外での使用はお止めください。
※裁断枚数以内でご使用ください。
※作業時は水平で安定した場所でご使用ください。
※刃を交換する際は刃先に触れないようご注意ください。
※カッターマットを付けてご使用ください。
※クリップや針などの金属は必ず取り除いてからご使用ください。
※粘着剤の付いた用紙を裁断しないでください。
※紙以外の物は裁断しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31565233-
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スライド式ペーパーカッターA4 (8/10枚).
この動画は、25が参考にしています。
※撮影はA4サイズで行っています。別途A3サイズもございます。
【ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚 】紙の裁断作業に! .
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 回数券を作成
神戸きなこ堂サービス業

ルレット型のミシン目カッターを何年も使っていましたが、毎回真っ直ぐに切ることが難しく、こちらを購入しました。
重ね切りはコピー用紙で2,3枚程度まで出来ますし、気持ちよくスパッとミシン目を入れられます。
ミス無く綺麗にできて時短にもなって、とても満足しています。

2025-07-25
用途: 用紙裁断に使用
医療・福祉・介護関連業

多くの紙裁断を、継続的に行うため購入。 自分が使用したわけではないのですが、横で作業状況を見ても「容易に」「きれいに」裁断が出来ているようです。
比較的安価な供給で助かります。

2025-06-27
用途: 職場で使用。事務所。
サービス業

替刃もついており助かります。コンパクトで場所をとらず重宝しています。

2025-04-18
用途: サイズ調整用
アトリエ ダンその他業種

以前A3の同型機を購入してますがA4サイズも欲しくなって購入。紙押さえ板がA3のほうは固く使いずらかった点改善されて凄く良かった。できるものならロック部分A3用に付け替えられたらと思いました。パーツとして売り出してくれることk対してます。

対象商品 : 31565233
2024-02-03
用途: 写真の整理、自治会資料の整理
その他業種

思った以上に使い易く、切り取り線も便利でした。
買って良かったと思える商品です。

対象商品 : 31565233
2023-08-21
用途: 事務用
なにわ住宅設備電気・ガス・熱供給・水道業

紙のカットがし易い、コンパクトでかたずけやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31565233
2023-08-08
用途: 紙切り
コスモ建設コンサルタントその他業種

取り扱いが簡単で、また、ミシン目刃もついているので
得点表等、後で切り離す必要がある時に重宝しています。

対象商品 : 31565233
2023-04-20
用途: 用紙カット
サービス業

軽くて使いやすいと思います。もう少し軽くなると嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする