曜日別特売
モノタロウ

サインプレート アクリル製 透明

サインプレート アクリル製 透明 - モノタロウサインプレート アクリル製 透明 - モノタロウサインプレート アクリル製 透明 - モノタロウサインプレート アクリル製 透明 - モノタロウ
(2件のレビュー)

アクリル製のプレートです。
裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。

材質アクリル透明仕様裏面テープ付寸法(mm)60×40×2内容量1枚
注意
※貼り付けるまでに対象物の表面のほこりや汚れを取り除いてから貼り付けいてください。
※必ず貼り付け位置を確認して貼り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31368743-押_PUSH
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31368759-引_PULL
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 事務所入り口

シンプルな物を探していたが、近くのホームセンターは古い感じがしたり、丸型だったりとイマイチだった為、5年以上経過していました。
ふとMonotaROさんで探したらシンプルで手頃だったため即購入。
社内でも好評だったたので、もっと早く設置すれば良かったです。

対象商品 : 31368743
2020-04-27
用途: ドア表示
医療法人 ちょう心会

高級感があり、貼りやすく、お値段以上のものです。
とても重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする