曜日別特売
モノタロウ

名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ

名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ - モノタロウ名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ - モノタロウ名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ - モノタロウ名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ - モノタロウ名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ - モノタロウ名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ - モノタロウ名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ - モノタロウ名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ - モノタロウ
(6件のレビュー)

しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。
ワンタッチで取り外しできるクリップ式。
色分けで使用すれば、各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
チャック付きなので、名刺やIDカードの落下防止や、ホコリや水からも保護します。

用途吊り下げ名札として材質【吊り下げひも】再生PET、【クリップ】POM、【安全装置】ABS、【名札ケース】再生ポリオレフィンサイズ名刺(大)中紙サイズ(mm)97×69外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×85ひも長(cm)90ひも幅(cm)1内容量1パック(10組)
注意
※名札以外の用途に使用しないでください。※チャックは完全防水ではありません。
※高温環境下で保管しないでください。変形・変色の恐れがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31873705-
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31873714-
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31873723-
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31873739-
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31873748-
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 職員名札用
その他業種

外回りする職員用に購入。
名札もチャックでしまるため、屋外で雨などがあっても、内部が濡れにくいのでよい。

2025-04-14
用途: 入館証に使います。
サービス業

名札の吊り下げ部分の引っ掛かりのないものを探していたのでこちらは最適でした。安全機能も付いているので子どもが使用しても安心です。

2025-07-07
用途: 嫁の外出時に持たせている。
有限会社サカエ陳列製作所製造業

特にないが一応身に着けておくと少しは安心できる。
連絡の来ないことを名がっているけど・・・!

対象商品 : 31873705
2024-03-30
用途: 職員名札に
医療・福祉・介護関連業

この鮮やかな黄色の製品が欲しくて、数社比較の結果採用です。(2回目購入)
これからも、この色合いで製品販売の継続をお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 31873705
2022-10-12
用途: 懇親会の名札
サービス業

初めて会う人達が、名札で名前を呼び合えます。ストラップの色で、グループ分けをしました。
改善するとしたら、チャックの開閉がさらにスムーズだとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31873748
2022-09-19
用途: 新入職員の社員証入れとして使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

ストラップとのセットでこの値段は安いと思う。ストラップもしっかりしており、使用に問題なし。モノタロウブランドの為、15%オフの時に購入すれば、かなりコストが抑えられて満足。紐の色も選べて購入できるのも良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
紐なしで、クリップだけでも使用できますか。
回答:
クリップと紐は取り外しができますので、紐なしでクリップだけでも使用できます。
1が参考にしています
2024-05-31
質問:
紐の長さの調節はできますか。
回答:
紐の長さは調節できます。
2024-05-31
質問:
中に名前を書き込める中紙は入っていますか。
回答:
中紙は付属しておりません。
2024-05-31
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする