曜日別特売

落ちますスポンジ 小

落ちますスポンジ 小 - TKG落ちますスポンジ 小 - TKG落ちますスポンジ 小 - TKG落ちますスポンジ 小 - TKG
(3件のレビュー)

超極細ブラシが細かい溝やキズに入り込んで、付着した汚れを力を入れずに楽にカキ出します。

用途柔らかい素材で器物を傷つけにくいので安心して清掃ができます。材質ポリエステル、ポリタンフォーム寸法(縦×横)(mm)150×75適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31368935AS-1ピンク
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31368944AS-1グリーン
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31368953AS-1イエロー
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31368969AS-1ブルー
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31368935
2025-12-10
用途: エンボス加工のシンク、でこぼこのあるタイルの洗浄
リフレハウスサービス建設業・工事業

あまり力も使わず落ちます。優れものです。機会があったら使ってください

対象商品 : 31368953
2023-07-14
用途: 製造機械の清掃
株式会社保谷納豆製造業

用途別に色分けできていいし、鮮やかな色がライン内の異物混入防止になる

2023-02-09
用途: キッチン
その他業種

気付いたら一年使っていたくらい、ぜんぜんへたらず長持ちします。
ケチャップを洗っても色うつりせず、気にしないで使えます。
これを使ったら、他はつかえません。
プレゼントすると喜ばれるので三色買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする