曜日別特売

LEDヘッドライトF281D

LEDヘッドライトF281D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF281D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF281D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF281D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF281D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF281D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF281D - タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF281D - タジマツール(TJMデザイン)
(3件のレビュー)

大径照射のハイパワーLEDヘッドライト

用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED明るさ(Lm)モード1(15Lm)、モード2(150Lm)、モード3(280Lm)連続使用時間(時間)モード1(15Lm)65、モード2(150Lm)25、モード3(280Lm)10仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書保護等級防沫型IPX4光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)使用電池単3形電池×3本耐衝撃性2m電源タイプ電池式防水性防沫型IPX4内容量1個
注意
※人の目に光を向けないでください。
※光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※Cree inc:クリー社(米国ノースカロライナ州)は 業界最高クラスの技術レベルを有する最先端企業です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31370737LE-F281D-GRグレー
4,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
31370746LE-F281D-Wホワイト
4,100
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
31370789LE-F281D-Yイエロー
4,100
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】LEDヘッドライトBASICモデル 乾電池式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 夜間の現場作業
建設業・工事業

手元が暗いと作業になりませんので購入しました 普段は遅い時間の作業はありませんが、いざ暗い現場では十分活躍します

対象商品 : 31370737
2021-06-18
用途: 作業員全員用

知人に薦められ作業員全員用に複数購入しました。明るさ等十分ですが、ヘルメットに設置する際に結構手間取り、分かりづらいようでした。

対象商品 : 31370746
2020-05-11
用途: 配電盤の作業

点灯順序は、15lm→100lm→280lm です。
LED前面が白いので、道具箱の中から見つけ易い。
後部認識灯が不要な方はこちらがオススメ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする