曜日別特売

三脚 ハンドル式エレベーター D 3m 軽量 高所タイプ

三脚 ハンドル式エレベーター D 3m 軽量 高所タイプ - シンワ測定三脚 ハンドル式エレベーター D 3m 軽量 高所タイプ - シンワ測定三脚 ハンドル式エレベーター D 3m 軽量 高所タイプ - シンワ測定三脚 ハンドル式エレベーター D 3m 軽量 高所タイプ - シンワ測定

高さ3mの墨出しが可能。石突き付です。

用途軽量天井材下地の水平出しに最適です。材質アルミ、ABS樹脂付属品収納袋質量(g)3100本体寸法(mm)905×145×145使用範囲(mm)(高さ)825~2940取付ねじ5/8インチ昇降幅(mm)(エレベーター)1165RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31370868768293100
22,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする