シンワ測定
ミニレベルRevo 丸型
液が青色の為、基準線が白色で見やすいです。取り付け穴付です。
用途
工夫次第で色々な所で使用できる気泡管
材質
本体:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)
Φ45×11
質量(g)
10
感度(mm/m)
0.5=0.0286°
精度(mm/m)
±2.5=±0.1432°以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31370877
76347
¥
1,630
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください