曜日別特売

チョークホルダー 白赤黄青 4色セット

チョークホルダー 白赤黄青 4色セット - シンワ測定チョークホルダー 白赤黄青 4色セット - シンワ測定
(2件のレビュー)

4色がセットになり、携帯に便利なケース付です。保護ケース付なので、折れにくく、手が汚れません。マグネット付キャップです。出し入れ簡単なノック式。

用途保護用ケース付のチョーク。白・赤・黄・青材質本体:ポリプロピレン樹脂、キャップ:ポリカーボネート樹脂、チョーク:石膏質量(g)各24本体寸法(mm)各131×25×21適合サイズ(Φmm)(チョーク)11~12内容量1個
注意
用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3137088678468
2,130
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31370886
2021-11-13
用途: 授業中
教育・研究機関

4色あってとても使いやすいです。ただ、ケースがもう少し丈夫ならいいのですが。
基本4色だけで授業できるので安心ですが、オレンジというアイテムに変えていただくとありがたいです。青チョークは授業ではあまり使わないので。

対象商品 : 31370886
2019-02-08
用途: チョークホルダー
教育・研究機関

今まで使っていたものよりも、軽くて小ぶりで書きやすいです。ただ、キャップが閉まりにくいのと、キャップを開けて反対側につけたとき、キャップをはめようと押し込むと、チョークが飛び出してくるところが難点です…
力加減をうまくして、なれていくしかないかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする