曜日別特売

ハズキルーペ コンパクト 1.85倍 ブルーライト対応

ハズキルーペ コンパクト 1.85倍 ブルーライト対応 - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.85倍 ブルーライト対応 - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.85倍 ブルーライト対応 - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.85倍 ブルーライト対応 - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.85倍 ブルーライト対応 - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.85倍 ブルーライト対応 - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.85倍 ブルーライト対応 - ハズキルーペ(Hazuki)ハズキルーペ コンパクト 1.85倍 ブルーライト対応 - ハズキルーペ(Hazuki)
(1件のレビュー)
倍率(倍)1.85付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂質量(g)22.6タイプコンパクト寸法(幅W×高さH)(mm)142×35レンズサイズ(mm)127×31.5フレーム長(mm)158焦点距離(目安約)22~28cm内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブルーライトカット率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31422826クリアレンズ 白0.35
9,982
9,898
10,888(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
31422835クリアレンズ 赤0.35
9,982
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31422844クリアレンズ 紫0.35
9,982
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
31422853クリアレンズ 黒0.35
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
31422869クリアレンズ チタン0.35
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
31422878クリアレンズ パール0.35
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
31422887クリアレンズ ルビー0.35
9,982
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
31422896クリアレンズ ブラックグレー0.35
9,982
9,898
10,888(税込)
当日出荷
31422905カラーレンズ 白0.55
9,982
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
31422914カラーレンズ 赤0.55
9,982
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
31422923カラーレンズ 紫0.55
9,982
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
31422939カラーレンズ 黒0.55
9,982
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
31422948カラーレンズ チタン0.55
9,982
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
31422957カラーレンズ パール0.55
9,982
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
31422966カラーレンズ ルビー0.55
9,982
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
31422975カラーレンズ ブラックグレー0.55
9,982
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31422826
2020-01-08
用途: 精密機械組み立て作業時

手元が見えやすくなりました。値段がもう少し安くなるといいのですが、性能には問題はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする