曜日別特売

エイトアップ (農耕地登録品)

エイトアップ (農耕地登録品) - TOMSON(トムソン)エイトアップ (農耕地登録品) - TOMSON(トムソン)エイトアップ (農耕地登録品) - TOMSON(トムソン)エイトアップ (農耕地登録品) - TOMSON(トムソン)

根まで枯らす除草剤。農耕地登録品。(登録作物:果樹類、水田畦畔、水田刈跡、麦類、野菜類、豆類、イモ類等)。アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。有効成分:グリホサートイソプロピルアミン塩:41%

散布面積(m2)1L:3坪・9.9、5L:15坪・49.5、10L:30坪・99農林水産省登録第(号)18815毒劇区分普通物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31423368-1本(500mL)-
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
31423377-1本(1L)-
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
31423395-1本(5L)-
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
31423413-1本(18L)-
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31423404-1本(10L)非農地:庭・駐車場・公園・宅地・:道路・運動場・堤とう・のり面・鉄道等
農地:野菜類、麦類、豆類(は種・定種前の雑草処理):果樹類(樹幹周りの雑草処理):水田(耕起前、刈跡、畦畔、休耕田などの雑草処理)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
31423386-1本(2L)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31423404-31423395-- エイトアップ (農耕地登録品) TOMSON(トムソン) 31423395エイトアップ (農耕地登録品)TOMSON(トムソン)1本(5L)
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする