葉茎から吸収され根まで枯らします。土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。



以前に購入した除草剤でも十分効果があったので、今回は更に強力な根まで枯らす除草剤を購入しました。雑草の芽が出る前の寒い時期から散布することでより効果を上げたい。
駐車場の草取り後に除草剤粒剤タイプを散布した後の水撒き用として原液を1/30程に希釈して散布しています。原液タイプなので500ml1本で除草液剤18L分作れるのでコストパフォーマンスが良くてリピート購入しています。
除草剤粒剤との併用なのでどちらの除草剤が効いているのかは不明ですが草取り後は時々少ない数の草取りをするだけで済み重宝しております。
用水の擁壁にツタがはびこり、根元を断ち切りに行けない高さなので難儀していましたが、これを上から葉だけに散布してみたところ、根まで見事に枯れました。
助かりました。
毎年会社駐車場に散布しています。それでも毎年雑草は生えてくるので効き目があるかは不明ですが枯れることは枯れるので使用しています。
レビューを参考に購入しました。コスパは良いです。
即効性は有りませんが、徐々に効いてます。いきなりは赤く枯れてこないです。成長が止まる感じでしょうか?それから徐々に枯れてきます。
原液多めにして試したいと思います。
50倍希釈で使用しましたが、1週間できれいに枯れました。今までは暑い中、早朝に草刈りをしていましたが、本当に楽になりました。