TOMSON(トムソン)
有機入り化成 8-8-8
(1件のレビュー)
しっかり育てる速効性の化成肥料とおいしく育てる遅効性の有機質をバランスよく配合しています。
成分
窒素8%・リン酸8%・加里8%
名称
有機入り化成TM888
登録保証
指定配合肥料
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31423553
-
1個(5kg)
【果菜類】元肥:40~60g、追肥:100~150gを2~3回
【葉菜類】元肥:60~80g、追肥:50~70gを2~3回
【根菜類】元肥:50~70g、追肥:50~70gを2~3回
【果樹類】元肥:80~100g、追肥:80~100gを2~3回
【花木】元肥:1本当たり200~250g、追肥:80~100gを2~3回
【草木】元肥:150~200g、追肥:80~100gを2~3回
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
31423657
-
1個(10kg)
果菜類:350g~400g、追肥:100g~150gを2~3回
葉菜類:200g~250g、追肥:50g~70gを2~3回
根菜類:200g~250g、追肥:50g~70gを2~3回
果樹類:1本あたり200g~250g、追肥:80g~100gを2~3回
花木:1本あたり200g~250g、追肥:80g~100gを2~3回
草木:150g~200g、追肥:30g~50gを2~3回
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください