TOMSON(トムソン)
配合肥料 7-7-7
肥料やけしにくく、様々な種類の花・野菜に幅広くご使用できます。
使用量
草花:1株当たり7g~10gを根から離して施してください。
野菜:1m
2
当たり90g~170gが適量です。
花木:木のまわりに100g~120gを土とよく混ぜ施してください。
プランター:プランター650型で15g~20gが適量です。
成分
窒素7%・リン酸7%・加里7%
名称
有機配合肥料777
登録保証
指定配合肥料
内容量
1個(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31423569
-
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください