曜日別特売

化成肥料 8-8-8

化成肥料 8-8-8 - TOMSON(トムソン)化成肥料 8-8-8 - TOMSON(トムソン)
(3件のレビュー)

肥料やけしにくく、様々な種類の花・野菜に幅広くご使用できます。

使用量
草花:1株当たり5g~7gを根から離して施してください。
野菜:1m2当たり80g~150gが適量です。
花木:木のまわりに80g~100gを土とよく混ぜ施してください。
プランター:プランター650型で10g~15gが適量です。
成分窒素8%・リン酸8%・加里8%
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31423578-1個(1kg)
オープン
359
395(税込)
当日出荷
31423587-1個(3kg)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
31423596-1個(5kg)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 化成肥料8-8-8
株式会社エステー工業サービス業

この肥料はチッソ・リンサン・カリの配合肥料の為、あらゆる肥料に適しているので、大変助かります。

対象商品 : 31423578
2025-08-19
用途: 畑栽培
その他業種

値段入れ目ともお手軽。使いやすいです。ナス、オクラ、ピーマンなどたくさん蒔きました。効果はどうでしょうか、ごく普通ではないかな。

2025-06-22
用途: レモンの木の肥料
その他業種

まだ、撒いてすぐなので、結果待ちです。花付きが良くなるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする