TOMSON(トムソン)
油粕 5-2-1
(1件のレビュー)
家庭菜園の元肥として最適。
使用量
草花:1m
2
当たり、元肥は80g~100g、追肥は50g~60gが適量です。
野菜:1m
2
当たり、元肥は170g~200g、追肥は120g~150gが適量です。
盆栽:1株当たり、150g~180gが適量です。
成分
窒素5%・リン酸2%・加里1%
名称
日清5.3純正なたね油かす粉末
登録保証
第669号
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31423605
-
1個(1kg)
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
31423614
-
1個(3kg)
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください