TOMSON(トムソン)
りん酸骨球
粒状で扱いやすく、リン酸効果で実付き、花付きが良くなります。
使用量
花木・花弁類:60g~90g
果樹類:100g~150g
果菜類:90g~150g
バラ:30g~45g
成分
リン酸36%
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31423666
-
1個(800g)
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
31423675
-
1個(2.5kg)
オープン
取扱い終了
31423919
-
1個(5kg)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください