TOMSON(トムソン)
庭園の友 大粒
臭いがないので玄関先、室内の鉢植えにも最適です。
使用量
草花:1m
2
当り120g、追肥:2ヶ月に1回50g
花木:1回に30g、追肥:2ヶ月に1回30g
野菜:1m
2
当り100~150g、追肥:2ヶ月に1回50g~60g
観葉:6号鉢6~8g、追肥:3ヶ月に1回4g
鉢物:6号鉢5g、追肥:3ヶ月に1回4g
プランター:65cmプランターに30~40g、追肥:2ヶ月に1回20g
成分
窒素10%・リン酸10%・加里10%・マグネシウム1%
名称
ホルム化成肥料10-10-10
登録保証
輸第10989号
内容量
1個(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31423727
-
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください