TOMSON(トムソン)
SP 化成肥料
(1件のレビュー)
速効性があり、追肥にも最適です。
使用量
草花:1株当たり5g~7gを根から離して施してください。
野菜:1m
2
当たり80~150gが適量です。
花木:木のまわりに80g~100gを土とよく混ぜ施してください。
プランター:プランター650型で10g~15gが適量です。
成分
窒素8%・リン酸8%・加里8%
名称
低度化成888
登録保証
生第70531号
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31423736
-
1個(10kg)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
特別運賃
31423745
-
1個(5kg)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310