TOMSON(トムソン)
SP 配合肥料
速効性があり、追肥にも最適です。
使用量
草花:1株当り7g~10gを根から離して施します。
野菜:1m
2
当り90g~170gが適量です。
花木:木のまわりに100g~120gを土とよく混ぜて施します。
プランター:プランター650型で15g~20gが適量です。
成分
窒素7%・リン酸7%・加里7%
名称
有機配合肥料777
登録保証
指定配合肥料
内容量
1個(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31423754
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください