TOMSON(トムソン)
硫安
速効性の水溶性窒素肥料。
使用量
元肥:1m
2
当り25g~45g(65cmプランター:8g~15g)
追肥:元肥の1/3~1/2の量を数回に分けて適時に施す。
成分
窒素21%
名称
硫酸アンモニア
登録保証
生第70611号
内容量
1個(700g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31423876
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください