曜日別特売

熔成燐肥

熔成燐肥 - TOMSON(トムソン)

緩効性のく溶性リン酸肥料(元肥用)アルカリ肥料で、土壌の酸度調整にも役立ちます。

使用量
元肥:1m2当り25g~45g(65cmプランター:8g~15g)
追肥:元肥の1/3~1/2の量を数回に分けて適時に施す。
成分リン酸20%名称熔成りん肥登録保証輸第13005号内容量1個(700g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
31423885-
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする