曜日別特売

過燐酸石灰

過燐酸石灰 - TOMSON(トムソン)
(1件のレビュー)

速効性の水溶性リン酸肥料。堆肥を作る際に混ぜておくと効果的です。

使用量
元肥:1m2当り150g~250g(65cmプランター:30g~80g)
追肥:元肥の1/3~1/2の量を数回に分けて適時に施す。
成分リン酸17.5%名称東西17.5粒状過燐酸石灰登録保証生第78359号内容量1個(700g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31423894-
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31423894
2021-08-13
用途: 家庭菜園の 今年の 茄子・トマト・きゅうりの追肥で使用
その他業種

まあまあ 良かったのではと思います。
ただ プランターのきゅうりが 病気にかかってしまい 収穫が 減りました。
地植えのキュウリは大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする