TOMSON(トムソン)
鉢花の肥料ホワイトボール
じっくり長く効く緩効性化成肥料。臭いがないので玄関先、室内の鉢植えにも最適です。
使用量
鉢サイズ:5号(直径15cm):4~8粒:元肥の1/3~1/2の量を数回に分けて適時に施す。
10号(直径30cm):10~20粒
プランター:65cm:30~60g
花壇:1m
2
:100~200g
成分
窒素10%・リン酸10%・加里10%・マグネシウム1%
名称
ホルム化成肥料10-10-10
登録保証
輸第10989号
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31423937
-
1個(500g)
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
31423946
-
1個(2kg)
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください