曜日別特売

苦土石灰 粒状

苦土石灰 粒状 - TOMSON(トムソン)
(4件のレビュー)

葉色をよくする苦土を含んだ石灰。粒状で施肥がしやすい。アルカリ分55%。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31424043-1個(2kg)
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
31424059-1個(5kg)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31424059-31424043-- 苦土石灰 粒状 TOMSON(トムソン) 31424043苦土石灰 粒状TOMSON(トムソン)1個(2kg)
289
税込318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-22
用途: 家庭菜園
建設業・工事業

いつもはホームセンターで購入していますが、今回は試しにこちらで。当たり前ですが、なんの問題もない苦土石灰です。

対象商品 : 31424059
2021-07-04
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

畑に撒く肥料として購入しました。
土壌の中和とカルシウム補充として使っています。

対象商品 : 31424059
2019-10-24
用途: 家庭園芸
その他業種

顆粒状で使いやすい。野菜をこれから育てるので、結果が出るのを楽しみにしている。

対象商品 : 31424059
2019-06-16
用途: 畑・プランター用に

風のある日等、粉の苦土石灰より粒のほうが飛び散らず使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする