冷却水系水処理剤 タワーリルP-66

冷却水系水処理剤 タワーリルP-66 - ショーワ
(1件のレビュー)

低温度で優れた殺菌効果を発揮します
レジオネラ菌に対しても充分な抑制効果があります
高濃度で使用しても泡立ちの心配はありません
塩素系で無い為金属材料の腐食を促進する事はありません
液体である為、取り扱いが簡単です。

用途タワーリルP-66は、開放循環冷却水系(クーリングタワー方式)に発生するスライム(藻類、カビ、バクテリア)を除去する処理剤で、タワーリルP-55と併用する事により著しい効果を発揮します。対象一般細菌、バクテリア使用濃度保有水に対し:10~200ppm(標準50ppm)内容量1箱(1kg×6本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
314242782507209
21,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31424278
2024-06-27
用途: 冷却塔
ミツヤ化学工業株式会社卸売・小売業

冷却塔の藻の発生が抑制された。冷却塔の
清掃が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする