曜日別特売

コマドラスタビードライバー

コマドラスタビードライバー - ベッセルコマドラスタビードライバー - ベッセル
(1件のレビュー)

早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。
ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。

寸法(mm)42×27タイプ一体型商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31425705TD‐13‐S6マイナス
557
389
428(税込)
当日出荷
31425714TD-13-P2プラス
557
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31425714
2024-08-09
用途: エアクリーナーエレメントの掃除
サービス業

大きな径で使いやすいと思いましたが、厚みがないので手にグリップしにくく使いにくい。
また、大きな径のせいでネジに頭に先端がはめにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする