曜日別特売

コマドラスタビー差替ドライバー

コマドラスタビー差替ドライバー - ベッセルコマドラスタビー差替ドライバー - ベッセル
(1件のレビュー)

早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。
ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。

寸法(mm)42×27タイプ差替式商品構成単品内容量1本
注意
※6.35mm(片頭)もご使用いただけます。付属ビットより長い場合は先端磁力が弱くなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31425723TD‐13Wプラスあり
660
439
483(税込)
当日出荷
31425739TD-13W5プラス、マイナスあり
903
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31425739
2020-08-04
用途: バイクの整備用として購入
製造業

ハンドル径は商品説明に記載されていたが、軸長が想定より短かった。商品説明に軸長も記載されていれば購入時の参考用として便利だと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする