NICHIRYO(ニチリョー)
可変式連続分注器用シリンジ
1回のみオートクレーブ可能です。
シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。
適合本体
00-8100
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
設定容量(μL)
精度(%)
再現性(%)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20872188
00-SG-V
1袋(50本)
1・2・3・4・5
±2.5
≦4.0~≦2.5
0.06
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20872197
00-SG-S
1袋(100本)
10・20・30・40・50
±1.5
≦1.5~≦1.0
0.6
¥
26,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20872206
00-SG-M
1袋(100本)
25・50・75・100・125
±1.2
≦1.0~≦0.8
1.5
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20872215
00-SG-N3
1袋(100本)
50・100・150・200・250
±1.0
≦0.9~≦0.6
3
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20872224
00-SG-L
1袋(100本)
100・200・300・400・500
±0.8
≦0.8~≦0.4
6
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20872233
00-SG-Y
1袋(50本)
250・500・750・1000・1250
±0.8
≦0.6~≦0.3
15
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20872242
00-SG-Z
1袋(50本)
1000・2000・3000・4000・5000
±1.0
≦1.0~≦0.5
60
¥
26,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください