粘着マット 弱粘着タイプ(30シート積層×8セット)

粘着マット 弱粘着タイプ(30シート積層×8セット) - ミドリ安全粘着マット 弱粘着タイプ(30シート積層×8セット) - ミドリ安全粘着マット 弱粘着タイプ(30シート積層×8セット) - ミドリ安全

粘着力を抑えたタイプです。1回毎に通しナンバーが付いているので管理がしやすいです。

用途靴の裏に付着したホコリの除去。質量(kg)8粘着剤水性アクリル系粘着剤寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×1.5材質(フィルム)ポリエチレン内容量1ケース(8セット)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
314262474096070211ホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
314262564096070212ブルー
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする