曜日別特売

非常用ナップザック2

非常用ナップザック2 - ミドリ安全非常用ナップザック2 - ミドリ安全

目立ちやすいオレンジ色の非常用持ち出し袋です。

用途非常用品の保管・持ち運び。材質外側:ポリエステル、内側:ポリエステル(PU加工)オレンジ仕様マチなしトラスコ品番854-9882質量(g)170容量(L)約10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×10×450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31427315MEB-OR-2170約10360×10×450
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする