ミドリ安全
ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 MHG-130
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途
運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。
厚さ(mm)
1.7
機能
薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31427629
MHG-130
L
24.5
7.8
20.6
ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)・ナイロン・ステンレス繊維・ポリウレタン他
レッド/ブラック、グレー
天然ゴム
13
1
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
31427638
MHG-130
M
23.5
7.4
19.2
ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)・ナイロン・ステンレス繊維・ポリウレタン他
レッド/ブラック、グリーン
天然ゴム
13
1
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
31427647
MHG-130
S
22.5
6.8
18.4
ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)・ナイロン・ステンレス繊維・ポリウレタン他
レッド/ブラック、ピンク
天然ゴム
13
1
¥
260
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください