曜日別特売

プランテックスグローブ スムス ゴム入り

プランテックスグローブ スムス ゴム入り - ミドリ安全プランテックスグローブ スムス ゴム入り - ミドリ安全プランテックスグローブ スムス ゴム入り - ミドリ安全プランテックスグローブ スムス ゴム入り - ミドリ安全プランテックスグローブ スムス ゴム入り - ミドリ安全

植物由来の合成繊維を使用した作業手袋です。伸縮性のある生地を使用しているので、フィット感が抜群です。長繊維を使用しているので、低発じんです。手首部分のしぼりで、作業中に脱げにくくなっています。

用途検査、組立てに。厚さ(mm)0.7機能伸縮性・フィット感・低発塵内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31427796PLANTEX-SUMUSU-GOMUIRILL23.58.522ポリエステル(部分植物由来ポリエステル使用)・ゴム・レーヨンホワイト/ホワイト1
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31427805PLANTEX-SUMUSU-GOMUIRIM22.5820ポリエステル(部分植物由来ポリエステル使用)・ゴム・レーヨンホワイト/ホワイト1
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31427787PLANTEX-SUMUSU-GOMUIRIL23.58.221ポリエステル(部分植物由来ポリエステル使用)・ゴム・レーヨンホワイト/ホワイト1
520
取扱い終了
返品不可
31427814PLANTEX-SUMUSU-GOMUIRIS22.57.519ポリエステル(部分植物由来ポリエステル使用)・ゴム・レーヨンホワイト/ホワイト1
520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする