雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣

雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 - ミドリ安全雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 - ミドリ安全雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 - ミドリ安全雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 - ミドリ安全雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 - ミドリ安全雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 - ミドリ安全雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 - ミドリ安全雨衣 レインベルデN 高視認仕様 下衣 - ミドリ安全

防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス1に適合した高視認仕様です。(上下セット着用時クラス3)蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。

規格JIS_T8127(高視認性安全服)クラス1適合材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット質量(g)325内容量1着
注意
※質量はLサイズ基準の平均質量です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
耐水圧(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31428365RAINVERDE-N-SITA3L-蛍光オレンジ
28,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31428374RAINVERDE-N-SITAL-蛍光オレンジ
28,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
31428383RAINVERDE-N-SITALL-蛍光オレンジ
28,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
31428399RAINVERDE-N-SITAM-蛍光オレンジ
28,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
31428408RAINVERDE-N-SITAS36000以上蛍光オレンジ
28,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
31428417RAINVERDE-N-SITA3L36000以上蛍光イエロー
28,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
31428426RAINVERDE-N-SITAL36000以上蛍光イエロー
28,300
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428435RAINVERDE-N-SITALL36000以上蛍光イエロー
28,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
31428444RAINVERDE-N-SITAM36000以上蛍光イエロー
28,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
31428453RAINVERDE-N-SITAS36000以上蛍光イエロー
28,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする