ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α

ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α - ミドリ安全ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α - ミドリ安全ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α - ミドリ安全ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α - ミドリ安全ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α - ミドリ安全ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α - ミドリ安全ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α - ミドリ安全ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α - ミドリ安全
(1件のレビュー)

安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。(メーカー従来品に比べ、約3度のヘルメット内部温度の低減が可能)帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。(メーカー従来品比-30g)ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。(メーカー従来品比+63mm)ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。

用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構幅(mm)227高さ(mm)148質量(g)510規格国家検定合格品準拠規格シールド面衝撃強度:JIS T8147内容量1個
注意
※シールドは飛来物・飛来粉じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業やレーザー作業には使用しないでください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
材質
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31428803SC-19PCLVSRA3-ALPHAブラック/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂52.5~63
16,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
31428819SC-19PCLVSRA3-ALPHAブルー/ブルー飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂52.5~63
16,400
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
31428828SC-19PCLVSRA3-ALPHAブルー/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂52.5~63
16,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31428837SC-19PCLVSRA3-ALPHAグリーン/グリーン飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂52.5~63
16,400
9,398
10,338(税込)
30日以内出荷
返品不可
31428846SC-19PCLVSRA3-ALPHAグリーン/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂52.5~63
16,400
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
31428855SC-19PCLVSRA3-ALPHAグレー/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂52.5~63
16,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
返品不可
31428864SC-19PCLVSRA3-ALPHAネイビー/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂52.5~63
16,400
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
31428873SC-19PCLVSRA3-ALPHAレッド/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂52.5~63
16,400
9,398
10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
31428889SC-19PCLVSRA3-ALPHAホワイト/ブルー飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂52.5~63
16,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
31428898SC-19PCLVSRA3-ALPHAホワイト/ブラウン飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂52.5~63
16,400
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
31428907SC-19PCLVSRA3-ALPHAホワイト/グリーン飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂52.5~63
16,400
9,398
10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
31428916SC-19PCLVSRA3-ALPHAホワイト/パープル飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂52.5~63
16,400
9,398
10,338(税込)
30日以内出荷
返品不可
31428925SC-19PCLVSRA3-ALPHAホワイト/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂52.5~63
16,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
31428934SC-19PCLVSRA3-ALPHAイエロー/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂52.5~63
16,400
9,398
10,338(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31428864
2019-06-06
用途: 現場作業
建設業・工事業

現場の入構基準(規定)講習時の検査で問題なし、使用感も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする