屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N

屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N - ミドリ安全屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N - ミドリ安全屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N - ミドリ安全屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N - ミドリ安全屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N - ミドリ安全屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N - ミドリ安全屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N - ミドリ安全屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N - ミドリ安全

屈み作業が多く転倒事故も心配な屋根上作業向けに開発された「トビスニシリーズ」です。指1本でも簡単に曲げられる優れた屈曲性を実現しました。つま先が先芯へ当るのを緩和する特殊な形状の専用インソール搭載です。靴底は粉やチリの付着した屋根上や高所でも滑りにくく足元をサポートします。

用途屋根上作業、建設業など。材質(先芯)ワイド樹脂足幅3E規格JSAA_A種認定仕様つま先あたり緩和形状形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)EVA、合成ゴム材質(甲被)ベロア、人工皮革、合成皮革、メッシュ機能屈曲性耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準重量です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31429126TS-115N23.5ブラック/ブル-
9,800
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
31429135TS-115N24ブラック/ブル-
9,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31429144TS-115N24.5ブラック/ブル-
9,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31429153TS-115N25ブラック/ブル-
9,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
31429169TS-115N25.5ブラック/ブル-
9,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
31429178TS-115N26ブラック/ブル-
9,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
31429187TS-115N26.5ブラック/ブル-
9,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
31429196TS-115N27ブラック/ブル-
9,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31429205TS-115N27.5ブラック/ブル-
9,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
31429214TS-115N28ブラック/ブル-
9,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31429223TS-115N29ブラック/ブルー
9,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
31429239TS-115N30ブラック/ブル-
9,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31429248TS-115N23.5ホワイト
9,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
31429257TS-115N24ホワイト
9,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31429266TS-115N24.5ホワイト
9,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
31429275TS-115N25ホワイト
9,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
31429284TS-115N25.5ホワイト
9,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31429293TS-115N26ホワイト
9,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31429309TS-115N26.5ホワイト
9,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
31429318TS-115N27ホワイト
9,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31429327TS-115N27.5ホワイト
9,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31429336TS-115N28ホワイト
9,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31429345TS-115N29ホワイト
9,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
31429354TS-115N30ホワイト
9,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする