曜日別特売

静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電

静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 - ミドリ安全静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 - ミドリ安全静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 - ミドリ安全静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 - ミドリ安全静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 - ミドリ安全静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 - ミドリ安全静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 - ミドリ安全静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 - ミドリ安全

靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

ブラック材質(先芯)足幅3E形状ミドルカット質量(kg)1種類静電安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C1)機能静電、耐熱JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷靴タイプ長靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31429677V2400NS23.5
20,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31429686V2400NS24
20,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31429695V2400NS24.5
20,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31429704V2400NS25
20,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
31429713V2400NS25.5
20,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
31429729V2400NS26
20,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
31429738V2400NS26.5
20,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31429747V2400NS27
20,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
31429756V2400NS27.5
20,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
31429765V2400NS28
20,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする