ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑

ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑 - ミドリ安全ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑 - ミドリ安全ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑 - ミドリ安全ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑 - ミドリ安全ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑 - ミドリ安全ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑 - ミドリ安全ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑 - ミドリ安全ゴム底安全靴 半長靴 V2400N耐滑 - ミドリ安全

土や砂に食い込む底意匠で整地されていない地面で滑りにくい、屋外作業に最適な靴底です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷靴タイプ半長靴内容量1足
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。JIS規格耐滑性「F」の性能はありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31429774V2400N-TAIKATSU23.53Eブラック
19,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31429783V2400N-TAIKATSU243Eブラック
19,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31429799V2400N-TAIKATSU24.53Eブラック
19,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31429808V2400N-TAIKATSU253Eブラック
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31429817V2400N-TAIKATSU25.53Eブラック
19,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31429826V2400N-TAIKATSU263Eブラック
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31429835V2400N-TAIKATSU26.53Eブラック
19,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31429844V2400N-TAIKATSU273Eブラック
19,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31429853V2400N-TAIKATSU27.53Eブラック
19,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31429869V2400N-TAIKATSU283Eブラック
19,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする