曜日別特売

ベルデクセル 男女ペア ストレッチ カーゴパンツ VE520C

ベルデクセル 男女ペア ストレッチ カーゴパンツ VE520C - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア ストレッチ カーゴパンツ VE520C - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア ストレッチ カーゴパンツ VE520C - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア ストレッチ カーゴパンツ VE520C - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア ストレッチ カーゴパンツ VE520C - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア ストレッチ カーゴパンツ VE520C - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア ストレッチ カーゴパンツ VE520C - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア ストレッチ カーゴパンツ VE520C - ミドリ安全

後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止しています。(特許取得)

用途作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。アイボリー混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ボタン、ドットボタン:樹脂仕様細身シルエット種別カーゴパンツ規格帯電防止作業服JIS適合品股下(cm)80内容量1着
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31430788VE520CSITA3L90~95
11,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
31430797VE520CSITA4L95~105
11,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
31430806VE520CSITA5L105~115
11,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
31430815VE520CSITAL80~85
11,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
31430824VE520CSITALL85~90
11,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
31430833VE520CSITAM75~80
11,900
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31430849VE520CSITAS70~75
11,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする