ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチパンツ VE520下

ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチパンツ VE520下 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチパンツ VE520下 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチパンツ VE520下 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチパンツ VE520下 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチパンツ VE520下 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチパンツ VE520下 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチパンツ VE520下 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチパンツ VE520下 - ミドリ安全

後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止しています。(特許取得)ストレッチ性のある生地を使用しています。細身のシルエットです。(ノータック、脇ゴムあり)カラビナループ付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

用途作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。アイボリー混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ボタン:樹脂種別パンツ規格帯電防止作業服JIS適合品股下(cm)80内容量1着
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31430858VE520SITA3L90~95
10,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
31430867VE520SITA4L95~105
10,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
31430876VE520SITA5L105~115
10,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
31430885VE520SITAL80~85
10,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
31430894VE520SITALL85~90
10,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
31430903VE520SITAM75~80
10,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
31430919VE520SITAS70~75
10,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする