ミドリ安全
ベルデクセル 男女ペア ストレッチ カーゴパンツ VE521C
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止しています。(特許取得)
用途
作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
シルバーグレー
混率(%)
ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ボタン、ドットボタン:樹脂
仕様
細身シルエット
種別
カーゴパンツ
規格
帯電防止作業服JIS適合品
股下(cm)
80
内容量
1着
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31430998
VE521CSITA
3L
90~95
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31431007
VE521CSITA
4L
95~105
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31431016
VE521CSITA
5L
105~115
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31431025
VE521CSITA
L
80~85
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31431034
VE521CSITA
LL
85~90
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431043
VE521CSITA
M
75~80
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31431059
VE521CSITA
S
70~75
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください