ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチジャンパー VE521上

ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチジャンパー VE521上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチジャンパー VE521上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチジャンパー VE521上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチジャンパー VE521上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチジャンパー VE521上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチジャンパー VE521上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチジャンパー VE521上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチジャンパー VE521上 - ミドリ安全

袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。ストレッチ性のある生地を使用しています。内側に収納ポケット付きです。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

用途作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。シルバーグレー規格帯電防止作業服JIS適合品種別ジャンパー混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ドットボタン:樹脂内容量1着
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31431138VE521UE3L126
14,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31431147VE521UE4L132
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31431156VE521UE5L138
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31431165VE521UEL116
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31431174VE521UELL120
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31431183VE521UEM112
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31431199VE521UES108
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする