ミドリ安全
ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチジャンパー VE527上
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。ストレッチ性のある生地を使用しています。内側に収納ポケット付きです。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途
作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ドットボタン:樹脂
種別
ジャンパー
規格
帯電防止作業服JIS適合品
内容量
1着
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31431558
VE527UE
3L
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31431567
VE527UE
4L
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31431576
VE527UE
5L
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31431585
VE527UE
L
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31431594
VE527UE
LL
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31431603
VE527UE
M
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31431619
VE527UE
S
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください