ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様ブルゾン VE541上

ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様ブルゾン VE541上 - ミドリ安全ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様ブルゾン VE541上 - ミドリ安全ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様ブルゾン VE541上 - ミドリ安全ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様ブルゾン VE541上 - ミドリ安全ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様ブルゾン VE541上 - ミドリ安全ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様ブルゾン VE541上 - ミドリ安全ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様ブルゾン VE541上 - ミドリ安全ベルデクセル 帯電防止 反射材仕様ブルゾン VE541上 - ミドリ安全

夜間時における安全性を考慮して、胸・腕・背中に再帰性の反射材を採用しました。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。ストレッチ性に優れたリップストップ素材を採用しています。左胸ダブルポケット仕様で、使いやすく、収納力を高めました。袖口はドットボタンで2段階調節が可能です。

用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃シルバーグレー×チャコール混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ドットボタン:樹脂種別ブルゾン規格帯電防止作業服JIS適合品内容量1着
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31431978VE541UE3L
14,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31431987VE541UE4L
14,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31431996VE541UE5L
14,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31432005VE541UEL
14,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31432014VE541UELL
14,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31432023VE541UEM
14,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31432039VE541UES
14,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする