曜日別特売

ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 カーゴパンツ VE543C下

ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 カーゴパンツ VE543C下 - ミドリ安全ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 カーゴパンツ VE543C下 - ミドリ安全ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 カーゴパンツ VE543C下 - ミドリ安全ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 カーゴパンツ VE543C下 - ミドリ安全ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 カーゴパンツ VE543C下 - ミドリ安全ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 カーゴパンツ VE543C下 - ミドリ安全ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 カーゴパンツ VE543C下 - ミドリ安全ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 カーゴパンツ VE543C下 - ミドリ安全

夜間時における安全性を考慮して、膝下・カーゴポケットに再帰性の反射材を採用しました。後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。(特許取得)ストレッチ性に優れたリップストップ素材を採用しています。

用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃ロイヤルブルー混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ボタン、ドットボタン:樹脂種別カーゴパンツ規格帯電防止作業服JIS適合品股下(cm)80内容量1着
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31432048VE543CSITA3L90~95
12,200
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432057VE543CSITA4L95~105
12,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
31432066VE543CSITA5L105~115
12,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
31432075VE543CSITAL80~85
12,200
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432084VE543CSITALL85~90
12,200
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432093VE543CSITAM75~80
12,200
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31432109VE543CSITAS70~75
12,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする