ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 カーゴパンツ VE549C下

ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 カーゴパンツ VE549C下 ミドリ安全 ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 カーゴパンツ VE549C下 ミドリ安全 ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 カーゴパンツ VE549C下 ミドリ安全 ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 カーゴパンツ VE549C下 ミドリ安全 ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 カーゴパンツ VE549C下 ミドリ安全 ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 カーゴパンツ VE549C下 ミドリ安全 ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 カーゴパンツ VE549C下 ミドリ安全 ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 カーゴパンツ VE549C下 ミドリ安全

夜間時における安全性を考慮して、膝下・カーゴポケットに再帰性の反射材を採用しました。後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。(特許取得)ストレッチ性に優れたリップストップ素材を採用しています。

用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃 チャコール 混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ボタン、ドットボタン:樹脂 種別カーゴパンツ 規格帯電防止作業服JIS適合品 股下(cm)80 内容量1着
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31432468 VE549CSITA 3L 90~95
12,200
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

返品不可
31432477 VE549CSITA 4L 95~105
12,200
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

返品不可
31432486 VE549CSITA 5L 105~115
12,200
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

返品不可
31432495 VE549CSITA L 80~85
12,200
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

返品不可
31432504 VE549CSITA LL 85~90
12,200
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

返品不可
31432513 VE549CSITA M 75~80
12,200
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

返品不可
31432529 VE549CSITA S 70~75
12,200
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする