ベルデクセル 交織ストレッチ 女子ジャンパー VEL521上

ベルデクセル 交織ストレッチ 女子ジャンパー VEL521上 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子ジャンパー VEL521上 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子ジャンパー VEL521上 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子ジャンパー VEL521上 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子ジャンパー VEL521上 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子ジャンパー VEL521上 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子ジャンパー VEL521上 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子ジャンパー VEL521上 - ミドリ安全

女性向けの機能と美しいシルエットを両立しました。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。腕を上げても裾が持ち上がらず、インナーが出るのを防ぎます。ストレッチ性のある生地を使用しています。内側に収納ポケット付です。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃シルバーグレー規格帯電防止作業服JIS適合品種別ジャンパー混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ドットボタン:樹脂内容量1着
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31432924VEL521UE11108
13,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
31432933VEL521UE13114
13,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
31432949VEL521UE796
13,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
31432958VEL521UE9102
13,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする