ベルデクセル ストレッチ 女子カーゴパンツ VEL529C下

ベルデクセル ストレッチ 女子カーゴパンツ VEL529C下 - ミドリ安全ベルデクセル ストレッチ 女子カーゴパンツ VEL529C下 - ミドリ安全ベルデクセル ストレッチ 女子カーゴパンツ VEL529C下 - ミドリ安全ベルデクセル ストレッチ 女子カーゴパンツ VEL529C下 - ミドリ安全ベルデクセル ストレッチ 女子カーゴパンツ VEL529C下 - ミドリ安全ベルデクセル ストレッチ 女子カーゴパンツ VEL529C下 - ミドリ安全ベルデクセル ストレッチ 女子カーゴパンツ VEL529C下 - ミドリ安全ベルデクセル ストレッチ 女子カーゴパンツ VEL529C下 - ミドリ安全

女性向けの機能と美しいシルエットを両立しました。後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止しています。(特許取得)サニタリー用品や小物などを収納できる内ポケットを、表にひびきにくい後腰部に取り付けました。

用途作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。現場作業用として。チャコール混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップツイル、ファスナー、ドットボタン:樹脂仕様細身シルエット、ノータック、脇ゴム有り、カーゴポケット:ペン差し付、カラビナループ付種別カーゴパンツ規格帯電防止作業服JIS適合品股下(cm)78内容量1着
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31433326VEL529CSITA1165~70
11,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
31433335VEL529CSITA1370~75
11,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
31433344VEL529CSITA1575~80
11,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
31433353VEL529CSITA1780~85
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31433369VEL529CSITA1985~90
11,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31433378VEL529CSITA755~60
11,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
31433387VEL529CSITA960~65
11,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする