ベルデクセル 交織ストレッチ 女子シャツ VELS2534 上

ベルデクセル 交織ストレッチ 女子シャツ VELS2534 上 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子シャツ VELS2534 上 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子シャツ VELS2534 上 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子シャツ VELS2534 上 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子シャツ VELS2534 上 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子シャツ VELS2534 上 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子シャツ VELS2534 上 - ミドリ安全ベルデクセル 交織ストレッチ 女子シャツ VELS2534 上 - ミドリ安全

女性向けの機能と美しいシルエットを両立しました。ボタンの間から下着がのぞかないように、表からは見えない隠しボタンを追加しました。ストレッチ性のある生地を使用しています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃ブラウン混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップ平織り、ファスナー、ボタン、ドットボタン:樹脂種別長袖シャツ規格帯電防止作業服JIS適合品袖丈長袖内容量1着
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31433588VELS2534UE11
10,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
31433597VELS2534UE13
10,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
31433606VELS2534UE7
10,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
31433615VELS2534UE9
10,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする