ミドリ安全
ポリエチレンディスポ手袋 ベルテ571
指部分に絞りを入れたズレにくいぴったりタイプです。指先に触らずに箱から取り出せるので衛生的です。左右兼用タイプですので片手でも使え経済的です。
用途
食品工場など。
色
クリア
全長(cm)
28
粉有無
粉無
材質
低密度ポリエチレン
エンボス加工
外側
仕様
指部絞り
厚さ(mm)
0.025
入数(枚)
200
規格
食品衛生法適合
左右区別
左右兼用
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31433755
VERTE-571
M
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
返品不可
31433746
VERTE-571
L
¥
796
取扱い終了
返品不可
31433764
VERTE-571
S
¥
796
取扱い終了
返品不可
31433773
VERTE-571
SS
¥
796
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください