曜日別特売

ポリエチレンディスポ手袋 ベルテ572

ポリエチレンディスポ手袋 ベルテ572 - ミドリ安全ポリエチレンディスポ手袋 ベルテ572 - ミドリ安全ポリエチレンディスポ手袋 ベルテ572 - ミドリ安全

指部分に絞りを入れたズレにくいぴったりタイプです。指先に触らずに箱から取り出せるので衛生的です。

用途食品工場など。ブルー全長(cm)28粉有無粉無材質低密度ポリエチレンエンボス加工外側仕様指部絞り厚さ(mm)0.025入数(枚)200規格食品衛生法適合左右区別左右兼用内容量1箱(200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31433807VERTE-572S
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31433816VERTE-572SS
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31433789VERTE-572L
852
取扱い終了
返品不可
31433798VERTE-572M
852
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする